Referencias
SKF:AOH 24168
Rubix:798795490000
EAN:7316577013798


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Anchura | 269 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
Detalles de producto : AOH 24168
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Anchura | 269 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5387,39 € Sin IVA
/ unidad
6518,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días