AH 313

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AH313-AKN
Rubix:799014357000
fabricante:890522
EAN:4055953014211
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Rosca machom 75x2
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AH 313


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Rosca machom 75x2
Anchura42 mm
Diámetro exterior65 mm
Serieah3
Materialacero
Peso0.25 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 Sin IVA
/ unidad
77,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días