Referencias
FAG:AH24168-H
Rubix:798401111000
fabricante:0191386870000
EAN:4012801307796

Detalles de producto : AH24168-H
Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27934 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Rosca macho | tr360x5 |
| Anchura | 269 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Serie | ah..-h |
| Material | withdrawal sleeve material with tensile strength at least 430 n/mm² |
| Peso | 28.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7398,60 € Sin IVA
/ unidad
8952,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días