Referencias
SKF:AHX 3122
Rubix:798005554000
fabricante:206
EAN:7316577013453

Detalles de producto : AHX 3122
Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Rosca macho | m 120x2 |
| Anchura | 68 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,03 € Sin IVA
/ unidad
220,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días