AHX 2310

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

SKF:AHX 2310
Rubix:798005525000
fabricante:162
EAN:7316577013248
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Rosca machom55x2
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AHX 2310


Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x55x55 mm
Peso neto202 g
Diámetro interior45 mm
Rosca machom55x2
Anchura50 mm
Diámetro exterior55 mm
122,16 € Sin IVA
/ unidad
147,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días