Referencias
FAG:AH3260
Rubix:798399790000
fabricante:0191395510000
EAN:4012801308472

Detalles de producto : AH3260
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25908 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Rosca macho | tr330x5 |
| Anchura | 228 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Serie | ah |
| Material | steel (tensile strength at least 430 n/mm2) |
| Peso | 26 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3543,48 € Sin IVA
/ unidad
4287,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días