AOH 3052

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AOH3052-AKN
Rubix:799014219000
fabricante:890597
EAN:4055953013344
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Rosca machotr 280x4
Anchura128 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AOH 3052


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior240 mm
Rosca machotr 280x4
Anchura128 mm
Diámetro exterior260 mm
Serieaoh30
Materialacero
Peso10.7 kg
1364,15 € Sin IVA
/ unidad
1650,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días