Referencias
SKF:AHX 3228 G
Rubix:798796609000
fabricante:96335
EAN:7316570529623

Detalles de producto : AHX 3228 G
Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 104x155x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1684,1 g |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Rosca macho | m 150x2 |
| Anchura | 104 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,88 € Sin IVA
/ unidad
498,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días