Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24218941
Rubix:798390571000
fabricante:24218941


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Altura | 50.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 300 330 50,5 B4B246 BI-NBR 24218941
El juego de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de cubierta se componen en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Altura | 50.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1113,50 € Sin IVA
/ unidad
1347,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días