H208

Rodamientos de Rodillos Esféricos Plummer Block - Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

Timken:H208
Rubix:799197507000
EAN:0087796213975
Bearing Accessories - H208

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Rosca machom40x1.5
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H208


Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para su uso en el montaje de productos de rodamientos. Las tuercas de bloqueo, las arandelas de bloqueo y los calzos pueden emplearse para ayudar a asegurar el apoyo y el ajuste correctos de los rodamientos en la aplicación.

Cualidades

Conjunto seguro y eficaz de rodamiento con asiento cónico; Incluye casquillo de montaje, tuerca de bloqueo y arandela de bloqueo o placa de bloqueo; Pueden estar disponibles otras dimensiones, consulte a su representante de ventas de Timken.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x70x46 mm
Peso neto160 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x70x46 mm
Peso con embalaje160 g
Diámetro interior35 mm
Rosca machom40x1.5
Anchura31 mm
Diámetro exterior58 mm
Serieh2
Materialacero
Peso0.174 kg
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días