H 3028

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H3028-AKN
Rubix:799014165000
fabricante:890652
EAN:3660338433337
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125 mm
Rosca machom 140x2
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3028


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior125 mm
Rosca machom 140x2
Anchura82 mm
Diámetro exterior165 mm
Serieh30
Materialacero
Peso3.16 kg
233,61 € Sin IVA
/ unidad
282,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días