Referencias
SKF:H 3156
Rubix:798793089000
fabricante:8284
EAN:7316577009111

Detalles de producto : H 3156
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación HM ..T y una arandela de fijación MB.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x362x362 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23560 g |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Rosca macho | tr 280x4 |
| Anchura | 195 mm |
| Diámetro exterior | 362 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1908,99 € Sin IVA
/ unidad
2309,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días