H 3032

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H3032-AKN
Rubix:799014163000
fabricante:890654
EAN:4055953010671
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Rosca machom 160x3
Anchura93 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3032


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Rosca machom 160x3
Anchura93 mm
Diámetro exterior190 mm
Serieh30
Materialacero
Peso5.21 kg
348,84 € Sin IVA
/ unidad
422,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días