Referencias

AKN from MECALINE:H218-AKN
Rubix:799014198000
fabricante:890619
EAN:4055953009224
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Rosca machom 90x2
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 218


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Rosca machom 90x2
Anchura52 mm
Diámetro exterior120 mm
Serieh2
Materialacero
Peso1.19 kg
73,43 € Sin IVA
/ unidad
88,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días