H 218

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 218
Rubix:370218000010
fabricante:8057
EAN:7316577008428
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Rosca machom90x2
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 218


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Peso neto1105,5 g
Diámetro interior80 mm
Rosca machom90x2
Anchura52 mm
Diámetro exterior112 mm
117,46 € Sin IVA
/ unidad
142,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días