Referencias
FAG:H308
Rubix:798031622000
fabricante:0167310690000
EAN:4012801052320

Detalles de producto : H308
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Rosca macho | m40x1,5 |
| Anchura | 12.3 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,51 € Sin IVA
/ unidad
29,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h