Referencias
FAG:H205
Rubix:798031580000
fabricante:0167305340000
EAN:4012801170451

Detalles de producto : H205
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Rosca macho | m25x1,5 |
| Anchura | 34 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,04 € Sin IVA
/ unidad
24,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días