Referencias
FAG:H3072-HG
Rubix:798401889000
fabricante:0191760820000
EAN:4012801311854

Detalles de producto : H3072-HG
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 188x372x372 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30500 g |
| Diámetro interior | 340 mm |
| Rosca macho | tr360x5 |
| Anchura | 10 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Serie | h..-hg |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6279,02 € Sin IVA
/ unidad
7597,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días