H 308 C

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 308 C
Rubix:798793903000
fabricante:8208
EAN:7316570539394
SKF ADAPTER SLEEVE H 308 C

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Rosca machom40x1,5
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 308 C


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB ..C.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x62x62 mm
Peso neto170 g
Diámetro interior35 mm
Rosca machom40x1,5
Anchura36 mm
Diámetro exterior62 mm
46,82 € Sin IVA
/ unidad
56,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días