Referencias
PTN:H2319
Rubix:798733460000
fabricante:857552
EAN:3660338128059




Documentos
Detalles de producto : H 2319
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m95×2 |
| Anchura | 90 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Serie | h2300 |
| Material | acero |
| Peso | 1.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,76 € Sin IVA
/ unidad
177,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días