Referencias
FAG:H2315
Rubix:372315000008
fabricante:0167307800000
EAN:4012801216708

Detalles de producto : H2315
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1047 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Rosca macho | m75x2 |
| Anchura | 73 mm |
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,71 € Sin IVA
/ unidad
108,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días