Referencias
SKF:OH 3048 H
Rubix:798187896000
fabricante:17090
EAN:7316570683905

Detalles de producto : OH 3048 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 133x290x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11800 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Rosca macho | tr240x4 |
| Anchura | 133 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1504,63 € Sin IVA
/ unidad
1820,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días