Referencias
AKN from MECALINE:H3036-AKN
Rubix:799014161000
fabricante:890656
EAN:4055953021370

Documentos
Detalles de producto : H 3036
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 180x3 |
| Anchura | 109 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Serie | h30 |
| Material | acero |
| Peso | 6.83 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,80 € Sin IVA
/ unidad
651,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días