HA 3124

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HA 3124
Rubix:798792125000
fabricante:64331
EAN:7316570683196
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior106.363 mm
Rosca machom120x2
Anchura88 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HA 3124


Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x164x164 mm
Peso neto2900 g
Diámetro interior106.363 mm
Rosca machom120x2
Anchura88 mm
Diámetro exterior155 mm
Serieha
Peso3.1 kg
322,71 € Sin IVA
/ unidad
390,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días