Referencias
FAG:H2330
Rubix:372330000008
fabricante:0167308870000
EAN:4012801216777

Detalles de producto : H2330
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 139x159,3x159,3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7047 g |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Rosca macho | m150x2 |
| Anchura | 139 mm |
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,38 € Sin IVA
/ unidad
766,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días