Referencias
SKF:H 2319
Rubix:372319000010
fabricante:8100
EAN:7316577008756

Detalles de producto : H 2319
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x133x133 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1798 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Rosca macho | m95x2 |
| Anchura | 90 mm |
| Diámetro exterior | 133 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,76 € Sin IVA
/ unidad
201,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días