Referencias
SKF:HE 3126
Rubix:798791164000
fabricante:64413
EAN:7316577010148

Detalles de producto : HE 3126
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3673 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Rosca macho | m130x2 |
| Anchura | 92 mm |
| Diámetro exterior | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,76 € Sin IVA
/ unidad
400,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días