Referencias
PTN:H2310
Rubix:798733469000
fabricante:857543
EAN:3660338127960




Documentos
Detalles de producto : H 2310
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m45×1.5 |
| Anchura | 55 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Serie | h2300 |
| Material | acero |
| Peso | 0.34 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,68 € Sin IVA
/ unidad
37,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días