H 220

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 220
Rubix:370220000010
fabricante:8059
EAN:7316577008435
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Rosca machom100x2
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 220


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Peso neto1400 g
Diámetro interior90 mm
Rosca machom100x2
Anchura58 mm
Diámetro exterior142 mm
154,75 € Sin IVA
/ unidad
187,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días