Referencias
SNR:H313
Rubix:799099773000
EAN:3413520033804

Documentos
Detalles de producto : H313
Casquillo cónico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 92x92x63 mm |
|---|---|
| Peso neto | 462 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Rosca macho | m65x2 |
| Anchura | 50 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Serie | h300 |
| Peso | 0.462 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,44 € Sin IVA
/ unidad
30,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días