H 311 C

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 311 C
Rubix:798670437000
fabricante:8230
EAN:7316570929362
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Rosca machom55x2
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 311 C


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB ..C.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57,5x81x81 mm
Peso neto316 g
Diámetro interior50 mm
Rosca machom55x2
Anchura45 mm
Diámetro exterior81 mm
55,60 € Sin IVA
/ unidad
67,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días