Referencias
PTN:H2336
Rubix:798957997000
fabricante:884312
EAN:3660338377396




Documentos
Detalles de producto : H 2336
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m180×3 |
| Anchura | 161 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Serie | h2300 |
| Material | acero |
| Peso | 11 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
972,84 € Sin IVA
/ unidad
1177,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días