H 2309

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H2309-AKN
Rubix:799014190000
fabricante:890627
EAN:3660338433085
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Rosca machom 45x1.5
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 2309


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Rosca machom 45x1.5
Anchura50 mm
Diámetro exterior65 mm
Serieh23
Materialacero
Peso0.28 kg
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días