Referencias
SKF:HE 217
Rubix:798791156000
fabricante:8389
EAN:7316570127843

Detalles de producto : HE 217
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x119x119 mm |
|---|---|
| Peso neto | 900 g |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Rosca macho | m 85x2 |
| Anchura | 50 mm |
| Diámetro exterior | 119 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,31 € Sin IVA
/ unidad
150,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días