H 3148

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 3148
Rubix:798792927000
fabricante:8270
EAN:7316577009098
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Rosca machotr 240x4
Anchura172 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 3148


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación HM ..T y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)172x312x312 mm
Peso neto18600 g
Diámetro interior220 mm
Rosca machotr 240x4
Anchura172 mm
Diámetro exterior312 mm
1661,74 € Sin IVA
/ unidad
2010,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días