Referencias
SKF:H 307 E
Rubix:798792440000
fabricante:100124
EAN:7316571206646



Detalles de producto : H 307 E
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x57x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 149 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Rosca macho | m35x1,5 |
| Anchura | 35 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Serie | h |
| Peso | 0.15 kg |
| Tipo | manguito adaptador cónico |
| Grosor | 11.5 mm |
| Cono | 1:12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,20 € Sin IVA
/ unidad
80,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días