H 2308 E

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 2308 E
Rubix:798789619000
fabricante:164172
EAN:7316571846125
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura46 mm
Diámetro exterior62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 2308 E


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Peso neto241,3 g
Diámetro interior35 mm
Anchura46 mm
Diámetro exterior62 mm
Serieh
77,67 € Sin IVA
/ unidad
93,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días