Referencias
PTN:H312
Rubix:798733431000
fabricante:857528
EAN:3660338127816




Documentos
Detalles de producto : H 312
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m60×2 |
| Anchura | 47 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | h300 |
| Material | acero |
| Peso | 0.36 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,35 € Sin IVA
/ unidad
40,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h