Referencias
Pferd Tools:GSB 3030 CO-COOL 36
Rubix:799282794000
fabricante:42209302
EAN:4007220772287



Detalles de producto : MANGUITO GSB 3030 CO-COOL 36
Manguito abrasivo, cerámico, granulación 36
Características: dispersión de granos cerámicos aglomerados con resina sintética (CO-COOL). La capacidad de corte extremadamente agresiva actúa con presión de apriete elevada consiguiendo un excelente arranque de material. Amolado con efecto refrigerante, se evita el embotamiento de la herramienta. Máximo rendimiento de arranque de material y a su vez una larga vida útil.
Aplicación: para aluminio, acero e INOX. Para el amolado agresivo con máxima capacidad de arranque de material en materiales duros, tenaces y de poca conductividad térmica.
Características: dispersión de granos cerámicos aglomerados con resina sintética (CO-COOL). La capacidad de corte extremadamente agresiva actúa con presión de apriete elevada consiguiendo un excelente arranque de material. Amolado con efecto refrigerante, se evita el embotamiento de la herramienta. Máximo rendimiento de arranque de material y a su vez una larga vida útil.
Aplicación: para aluminio, acero e INOX. Para el amolado agresivo con máxima capacidad de arranque de material en materiales duros, tenaces y de poca conductividad térmica.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Grano | 36 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,27 € Sin IVA
/ unidad
1,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
