Referencias
Pferd Tools:KSB 1530 A 80
Rubix:798253199000
fabricante:42236108
EAN:4007220149102

Detalles de producto : MANGUITO KSB 1530 A80
Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino.
Según ISO 2421 estos manguitos se denominan «manguitos cilíndricos».
KSB = embalaje pequeño de manguitos
Manguito de corindón KSB cilíndrico Ø 15x30 mm A80 para aplicaciones universales
Cualidades
Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.
Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.
Aplicaciones
Universal machining on many materials.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,84 € Sin IVA
/ unidad
1,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
