Referencias
Pferd Tools:GSB 3030 A 50
Rubix:798895031000
fabricante:42209103
EAN:4007220148167



Detalles de producto : MANGUITO GSB 3030 A 50
Manguito abrasivo, corindón, granulación 50
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
MANGUITO GSB 3030 A 50
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Grano | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ unidad
0,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días