Referencias
Pferd Tools:KSB 2220 A 60
Rubix:798253195000
fabricante:42237105
EAN:4007220149188

Detalles de producto : MANGUITO KSB 2220 A60
Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto hasta fino.
Según ISO 2421 estos manguitos se denominan «manguitos cilíndricos».
KSB = embalaje pequeño de manguitos
Según ISO 2421 estos manguitos se denominan «manguitos cilíndricos».
KSB = embalaje pequeño de manguitos
Manguito de corindón KSB cilíndrico Ø 22x20 mm A60 para aplicaciones universales
Cualidades
Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.
Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.
Aplicaciones
para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 22 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,57 € Sin IVA
/ unidad
0,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
