Referencias
Pferd Tools:GSB 292230 A 40
Rubix:798895001000
fabricante:42215104
EAN:4007220148778

Detalles de producto : MANGUITO GSB 292230 A 40
Manguito abrasivo, cónico, corindón, grano 40
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
MANGUITO GSB 292230 A 40
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 29 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,28 € Sin IVA
/ unidad
2,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
