Referencias
Pferd Tools:GSB 2220 A 80
Rubix:798877120000
fabricante:42207108
EAN:4007220147993

Detalles de producto : MANGUITO GSB 2220 A 80
Manguito abrasivo, corindón, granulación 80
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A), forro robusto. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para acero, plástico, plástico reforzado con fibra de vidrio y madera. Bajo ciertas condiciones, también adecuado para fundición. Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones con árboles flexibles o taladros respectivamente.
MANGUITO GSB 2220 A 80
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 22 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,55 € Sin IVA
/ unidad
0,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
