QST3-G1/4-8-6

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST3-G1/4-8-6
Rubix:798197912000
fabricante:186218
EAN:4052568040222
QST3-G1/4-8-6 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST3-G1/4-8-6


Distribuidor múltiple QST3-G1/4-8-6 orientable 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,5 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto41,08 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
12,18 € Sin IVA
/ unidad
14,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días