Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:417954
Rubix:781200291038
fabricante:SK300 140,00 119,00 7,80 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 119 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 140 119 7,80 (417954
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40,171 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 119 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,05 € Sin IVA
/ unidad
177,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días