Referencias
PTN:H214
Rubix:798958000000
fabricante:884307
EAN:3660338377341
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Rosca machom70×2
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : H 214


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Rosca machom70×2
Anchura41 mm
Diámetro exterior92 mm
Serieh200
Materialacero
Peso0.55 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,97 Sin IVA
/ unidad
54,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días