Referencias
AKN from MECALINE:H2307-AKN
Rubix:799014192000
fabricante:890625
EAN:3660338433061

Documentos
Detalles de producto : H 2307
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 35x1.5 |
| Anchura | 43 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Serie | h23 |
| Material | acero |
| Peso | 0.165 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € Sin IVA
/ unidad
26,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días