Referencias
FAG:H221
Rubix:798401876000
fabricante:0167306900000
EAN:4012801310499

Detalles de producto : H221
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x145x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1753 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Rosca macho | m105x2 |
| Anchura | 60 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,54 € Sin IVA
/ unidad
202,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días