Referencias
AKN from MECALINE:H318-AKN
Rubix:799014122000
fabricante:890695
EAN:4055953005820

Documentos
Detalles de producto : H 318
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 90x2 |
| Anchura | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Serie | h3 |
| Material | acero |
| Peso | 1.37 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,56 € Sin IVA
/ unidad
95,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días